※製品代表画像

高能率・多機能転造タップ A-XPF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.2×0.25 食付2P(B:止り穴用) 注文コード28600156 品番A-XPF 2P STD M1.2×0.25
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び・呼び寸法・食付など59種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。

用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)32 呼び寸法M1.2×0.25 シャンク径(Φmm)3 ねじ長さ(mm)5.5 精度RH4 表面処理VIコーティング 食付2P(B:止り穴用) ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。有効径の上の許容差はRH 精度と同一ですが、公差は18μmとなっております。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※M2.6以下は油溝がありません。
※下穴への挿入性を向上させるためセンタ面と不完全山を1P 程度残してあります。
※溝なしタップと切削タップでは下穴径が異なります。

商品説明動画

高能率・多機能転造タップA-XPF 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする