※製品代表画像

肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28600558 品番 PSE07R010SF6-2
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。

刃数2 全長(mm)26 質量(kg)0.011 径(Φmm)端面:9 刃長(mm)6 外径(Φmm)10 スパナ7 油穴あり 取付径(Φmm)6.5 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする