※製品代表画像

HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28600829 品番 HY-BCC 5.9×45°×3.4×24
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。
右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。

材質超硬合金 刃数4枚刃 全長(mm)60 刃長(mm)1.25 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)3.4 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 首下長(mm)24 ねじれ角(°)先端:30 先端径(Φmm)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする