※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600838
品番
HY-BCC 7.9×45°×4.5×32
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。
右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質
超硬合金
刃数
4枚刃
全長(mm)
70
刃長(mm)
1.7
シャンク径(Φmm)
8
首径(mm)
4.5
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
首下長(mm)
32
ねじれ角(°)
先端:30
先端径(Φmm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応