PTFE013022L MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニス 28601248

※品番をご確認下さい。

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
穴径(μm)0.22
直径(Φmm)13
内容量1箱(100個)注文コード28601248品番PTFE013022L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。

穴径(μm)0.22直径(Φmm)13接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする