D4 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28601486 品番DNL.D4.050
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。

セット内容Single Pod 質量(g)ポッド:約700 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)6.6 寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm) LED(8x)10 W CREE XPL HI 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)243.84(800フィート) ビーム幅(m)33.53(110フィート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする