DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495

DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495
DNL.D4.10000 D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI 28601495

D4 Auxiliary Lighting Kit

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード28601495品番DNL.D4.10000
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。

セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする