マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(500本) 注文コード28601923 品番AS-0150R
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。

容量(mL)1.5 仕様最大遠心力/20000RCF 材質本体/PP(バージンポリプロピレン) 規格Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌オートクレーブ可(121℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする