[PriQ] Galaxy S23 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602204 品番PQ-23SG1FGB02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス
ブルーライトを約41%カット/高透明

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属 タイプブルーライトカット サイズ(inch)約6.1 対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19 特性ガラス/極薄/ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする