ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 嫌気培養
エルメックス 滅菌フィルターバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(500枚)
注文コード
28602413
品番
PX0010
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別
フィルタなし
材質
強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)
190×300
容量(mL)
400
厚さ(μm)
62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500