ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 嫌気培養
エルメックス 滅菌フィルターバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(500枚)
注文コード
28602429
品番
PX0020S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
種別
スパイラルプレーティング法対応
材質
強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)
190×300
容量(mL)
400
厚さ(μm)
62