ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 嫌気培養
エルメックス 滅菌フィルターバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(500枚)
注文コード
28602438
品番
PX0020P
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
種別
メスピペット用
材質
強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)
190×300
容量(mL)
400
厚さ(μm)
62