ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの その他学童用実験器具/実験用品
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
10
注文コード
28602964
品番
MRL-106
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レンズの周りにLED照明を搭載し、明るい視野で観察できるルーペです。
電源
ボタン電池×3
レンズ径(Φmm)
18
倍率(倍)
10
光源
白色LED×6