ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの その他学童用実験器具/実験用品
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
20
注文コード
28602989
品番
MRL-204
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レンズの周りにLED照明を搭載し、明るい視野で観察できるルーペです。
電源
ボタン電池×3
レンズ径(Φmm)
11
倍率(倍)
20
光源
白色LED×4