SS ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー) 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 28603768 SS ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー) 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 28603768

ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード28603768 品番SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伸縮性に優れ手になじみ易いラテックスグローブです。 パウダーフリーなので粉が衣類に付着しません。

サイズSS 材質天然ゴム タイプパウダーフリー、左右両用 規格食品衛生法適合 全長(cm)24.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28603768
2021-04-07
用途:
清掃
医療・福祉・介護関連業

現状SSサイズが流通していますが、はやくMサイズの流通を確保してほしいです。待っています!

対象商品:
28603768
2020-03-24
用途:
現場作業
サービス業

いろいろな商品サイズを試しましたが、この商品以上の物に出会えません。スムーズに着脱でき、指も動かし易く長時間つけていても疲れません。使い始めて10年以上経ちますが、これから先も使い続けていきたいと思える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする