モデアカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28604583 品番M-CART02-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。 下段にも50Lコンテナボックス(折畳時)等を積載することができます。

耐荷重(kg)80 高さ(mm)861 奥行(mm)597 間口(mm)547 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム 材質スチール 寸法(mm)547×597×861 質量(kg)9 タイプコンテナ テーブル寸法(mm)420×556×60 折りたたみ寸法(mm)547×118×1126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする