※品番をご確認下さい。

Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(8個) 注文コード 28605579 品番 174925
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。

形状U底プレート 滅菌済(SAL10-6) ウェル数96 1ウェル当り容量(mL)0.3 入数1個×8包 有効期限4年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする