※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(500個) 注文コード 28605633 品番 150460
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。

材質PS(USP Class Y準拠) 寸法(mm)35 容量(mL)液/3 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6) 外寸(mm)40×13(フタをした際) 培養面積(cm2)8.8 入数10枚×50包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする