※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバコン(DNA・タンパク用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) タイプビバコン 500 注文コード28605773 品番VN01H02
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はタイプ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。

適合dsDNA(BPCO):>30bp 材質膜:ハイドロザルト、F容器:ポリカーボネート、遠心管:ポリプロピレン タイプビバコン 500 有効ろ過面積(cm2)0.32 試料容量(mL)最大0.5 一般的な最終濃縮液量(μL)5(40°fix) 遠心力(xg)(推奨)DNA:7500、タンパク:14000 残液量(μL)5 分画分子量(MWCO)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする