ドライパワーサポートアームカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28605844 品番 D-2086
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

左袖に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
生地の継ぎ目は凹凸のないフラットシーマ仕様
適度な締まりにより快適なフィット感が得られるパワーサポート素材
吸汗速乾性が高いので、汗をかいてもすぐ乾く快適素材
ストレスなく動きやすいストレッチ素材
サイズに合わせたM〜LL展開

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル グレー サイズLL 袖丈(cm)48 特性吸汗速乾、ストレッチ 上腕周り(cm)27〜35
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
草刈り、犬の散歩
岡原内科皮ふ科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

肌になじむ感じ。黒色だとやぶでは蚊に猛烈に攻撃されるので白っぽいものを探して使用してます。良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする