D-2086 ドライパワーサポートアームカバー コーコス信岡 28605896

ドライパワーサポートアームカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミー
サイズL
内容量1双注文コード28605896品番D-2086
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

左袖に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
生地の継ぎ目は凹凸のないフラットシーマ仕様
適度な締まりにより快適なフィット感が得られるパワーサポート素材
吸汗速乾性が高いので、汗をかいてもすぐ乾く快適素材
ストレスなく動きやすいストレッチ素材
サイズに合わせたM~LL展開

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
アーミーサイズL袖丈(cm)46特性吸汗速乾、ストレッチ上腕周り(cm)24~32
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 草刈り、犬の散歩
岡原内科皮ふ科クリニック医療・福祉・介護関連業

肌になじむ感じ。黒色だとやぶでは蚊に猛烈に攻撃されるので白っぽいものを探して使用してます。良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする