コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ウデカバータック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28605914
品番
U-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
綿100%
用途
作業/ガーデニング
色
クロ
サイズ
F
混率(%)
綿100
縦(cm)
36
横(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。