ビニール ウデカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28605948 品番 U-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

安心の日本製

用途作業/ガーデニング ブルー サイズF 縦(cm)36 素材ビニール 横(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする