コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ビニール ウデカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28605957
品番
U-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
安心の日本製
用途
作業/ガーデニング
色
ピンク
サイズ
F
縦(cm)
36
素材
ビニール
横(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。