コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ナイロン ウデカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28605966
品番
U-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
安心の日本製
用途
作業/ガーデニング
色
ブラック
サイズ
F
縦(cm)
36
素材
ナイロン
横(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。