コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
デニムウデカバー タック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28606027
品番
U-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
デニム素材
用途
作業/ガーデニング
色
ブルー
サイズ
F
縦(cm)
36
素材
デニム
横(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。