※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 28606525 品番 528-PP-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管

仕様反り/0.013 厚さ(mm)0.38 表示品質表示/Royal Imperial 外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178 精度(真円度)0.025 測定周波数〜500MHz アズワン品番64-1242-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする