※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定その他関連用品
ファンクションジェネレーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28607408
品番
AFG-3022
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。
適合機種
周波数範囲:1μHz〜20MHz × 2ch
付属品
BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD
仕様
出力振幅レンジ:1mVpp〜10Vpp(50Ω)/2mVpp〜20Vpp(解放時)、デューティー可変:20.0〜80.0%/20MHz以下
寸法(mm)
265×374×107
質量(kg)
約4
チャンネル数
2
機能
AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)
周波数範囲
1μ〜20MHz
波形
(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bits
オフセット
±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)
RoHS指令(10物質対応)
対応