NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)の ガラス・樹脂・金属容器
NICHIRYO(ニチリョー)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(400本)
注文コード
28607785
品番
00-ETS-CT-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
容量(mL)
15
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
Φ17×118
規格
DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE
滅菌
電子線滅菌済
包装
50本/袋
耐熱温度(℃)
-80〜121
遠心強度
20000G