※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炉心管 多孔質 CPチューブ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28607803 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。

長さ(mm)600 内径(Φmm)30 外径(Φmm)37 最高使用温度(℃)1900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28607819
2024-05-02
用途:
焼結炉の炉心管の交換
教育・研究機関

まったく問題なく、通常どおり使えております。安心のブランドだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする