メイン画像

091366 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607917 091366 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607917 091366 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607917 091366 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607917

快適ガーゼおねまき

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28607917 品番 091366
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

肌触りのいい綿素材の浴衣ねまき。
内側にガーゼ使用。

仕様台紙あり 柄物 サイズM 混率(%)綿100 適応身長(cm)155〜160 身幅(cm)145 身丈(cm)130 性別女性
注意
※模様はお選びいただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする