NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
NIKKO(ニッコーハンセン)の サンプラー
滅菌採水瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
28608774
品番
190101
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。 水道水中の塩素を中和するためのハイポ(チオ硫酸ナトリウム55±5mg)が入っています。
容量(mL)
100
仕様
ハイポ:○
材質
本体/HDPE、蓋/PP
寸法(mm)
Φ50×83.6
目盛(mL)
50
滅菌
γ滅菌済
口内径(Φmm)
33.5