※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌棒
PTFEジェット型撹拌棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28609009
品番
NR-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌効果を増したい時に効果的です。 羽根はネジ締めのため脱着が容易で、高さ調整も可能です。
材質
羽根・ロッド/PTFE、軸受/PEEK
全長(mm)
450
ロッド径(Φmm)
8
付属品
ネジ締め用スパナ
アズワン品番
1-5765-01
羽根角度
45°
羽根径(Φmm)
140
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28609009
NR-11
33396212
NR2681-01
PTFE ジェット型撹拌棒
アズワン
1個
¥
53,900
税込
¥
59,290
注文コードが変更になりました。