フレキシブルLED照明装置

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28609054 品番L-703
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。

寸法(mm)90×100×37mm 425g 質量(g)425 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm)400(ダブルアーム) 照明装置LED 調光式 色温度(K)6500 照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
注意
リスクグループ:リスクグループ1
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする