- グリルパンGlee-ru 丸 3点セット TAKAGI(高儀) 28609274

商品本体画像

- グリルパンGlee-ru 丸 3点セット TAKAGI(高儀) 28609274
- グリルパンGlee-ru 丸 3点セット TAKAGI(高儀) 28609274

グリルパンGlee-ru 丸 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード28609274品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取っ手が外せるのでそのまま食卓に/外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる/お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続/高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工/オール熱源対応、直火OK/蓋をすれば蒸し料理ができる/蓋はステンレス製なのでさびにくい/美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に/野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない/日本製

用途魚焼きグリルを有効活用/コンロでもグリルでも使える/アウトドアでの調理にもセット内容本体×1/蓋×1/ワイヤーハンドル×1材質本体/鉄(底厚1.2mm)表面塗装:透明シリコーン樹脂、蓋/ステンレス鋼[クロム18%]、ワイヤーハンドル/ステンレス鋼[クロム18%・ニッケル8%]サイズ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする