ポータブル溶存酸素計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28609684 品番S4-Standard Kit
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥196,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。

付属品センサ:InLab 605-ISM、電極クリップ 寸法(mm)70×35×222 測定範囲溶存酸素(精度)/0.01〜99.9mg/L(±0.2mg/L(0〜15mg/L)、±10%(15〜60mg/L)、飽和率(精度)/0.1〜600.0%(±10%)、気圧(精度)/500〜1100mbar(±2%)、温度精度)/0.0〜60.0℃(±0.2℃) 質量(g)270 電源単3電池×4(付属) 測定方法ポーラログラフ式センサ アズワン品番1-8512-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28609684 S4-Standard Kit 21323986 30207959 ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする