Merck(メルクミリポア)
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
穴径(μm)
0.45
0.2
0.45
直径(Φmm)
13
13
33
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
28609955
品番
SLHNX13NK
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
13
形状
D
色
紫
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
ナイロン
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)