23.8インチ FAST IPSパネル フルHD 昇降式スタンド 144Hz対応ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610105 品番JN-238Gi144FHDR-HSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。
GTG 1ms(OD時)、MPRT 1msの高速応答速度と144Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。
高輝度280cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。
さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。
また左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
スピーカーは内蔵していません(オーディオ出力端子を装備)。

付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、DPケーブル、スタンド用ネジA×4、スタンド用ネジB×4 仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/3A 質量(kg)4.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0-40 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR196(DP、HDMI)、イヤホン出力 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%、DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度Typ:5ms/OD時:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° 色(本体)ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%)20-85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式Fast IPS ブルーライトカット対応 フリッカーフリー=仕様Master!v367 輝度(cd/m2)280 入力ポートDP×2、HDMI×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28610105 JN-238Gi144FHDR-HSP 09238970 JN-IPS238G200F-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする