111706 ニュークリポアー・メンブレンフィルタ Whatman(ワットマン) 28610524

※品番をご確認下さい。

ニュークリポアー・メンブレンフィルタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード28610524 品番111706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

トラックエッチ法で製造されたメンブレンフィルタです。孔径は均一で耐性が高いです。 孔径より大きな微生物・微粒子を捕捉・除去するため、粒子分析等が可能です。 生物学的活性も無く、タンパク質の吸着も極めて低いため、生化学の研究にも適しています。

直径(Φmm)90 材質親水性ポリカーボネート(PC) 穴径(μm)0.2 耐熱温度(℃)140 メンブレン厚さ6〜11μm 密度穴密度:105〜6×108個/cm2 強度破裂強度:1>6.86N/cm2 特性光学特性:半透明(平滑)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28610524
2020-11-02
用途:
培養物の遮断
教育・研究機関

既報の論文で使われていたものだったので安心して使うことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする