KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の pH計/導電率計/標準液
KRK(笠原理化工業)の 本体
ハンディイオン計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
ニッケル濃度 0.0〜199.9g/L、吸光度 0.000〜1.999Abs、ユーザー指定 0〜1999
注文コード
28610698
品番
Ni-5Z
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)
75×38×180
測定範囲
ニッケル濃度 0.0〜199.9g/L、吸光度 0.000〜1.999Abs、ユーザー指定 0〜1999
質量(g)
約300
電源
単4アルカリ電池×3
精度
理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象
ニッケル(高濃度)
アズワン品番
61-3376-16