KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 濁度計
濁度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28610716
品番
TR-5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
測定単位
フォルマジン濁度 (NTU)
寸法(mm)
本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲
0〜200度
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4電池×3
最小表示
0.1度
ケーブル長(m)
6
精度
±2%(FS)以内/一定温度
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式