pH標準液 JCSS証明書付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28610874 品番 6402-00
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

JCSS証明書(副)付

pH値6.86 用途pH計測定前の校正用 容量(mL)500
注意
※容器をよく振ってからご使用ください。
※直射日光を避け冷暗所に保管して下さい。(25℃以下)
※別の容器に移した液は未使用でも戻さないで下さい。
※表記のpH値は25℃における値。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする