北欧風 暮らしの定番 舟形 アイロン台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611067 品番1223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

グレーのチェック柄がシンプルなアイロン台。
シャツやスラックスにもアイロンが掛けやすい細身の舟型。
折りたためる脚付き。 床に置いて正座して使えます。
2.3kgと軽量なので持ち運びに便利。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)2.3 チェック グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする