ウォールダストボックス&収納ケース タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611374 品番 5434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。
付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。
少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。
内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。

付属品フィルムフック×1、石こうボードピンセット×4、クッション×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)590 備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある油染みしない面、石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 容量(L)2 シリーズtower 寸法(cm)約17×8.7〜16×20 適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7〜16×20 耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250 内寸(cm)ケース:幅15×奥行7×高さ17.5、開口部:幅15.4×奥行7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする