石井理化機器製作所
石井理化機器製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
石井理化機器製作所の 加熱/冷却機器
石井理化機器製作所の 乾燥器
真空検体乾燥器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611416
品番
HD-15D
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)
室温+10〜120
寸法(mm)
220×290×420
温度制御
デジタル温度調節器 PID制御
内寸(mm)
Φ150×150
材質
カバー/ガラス、容器/ガラス
質量(kg)
約7.0
電源
AC100V 400W
付属品
棚板、乾燥剤用容器
注意
※別途、真空ポンプが必要です。