温度過昇防止装置

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611443 品番MOH-131
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。

寸法(mm)130×180×85(突起含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A 入力種類熱電対タイプK 接続入力:2P端子(端子ビスM4) 電源コード(m)2(3Pプラグ付) 分解能(℃)1 負荷接続3Pコンセント 設定範囲0〜1200℃ 負荷容量AC100V MAX15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする