増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28611513
品番
HHP-51S
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)
100〜500
ヒーター容量(kW)
3.6k
プレート寸法(mm)
500×350×20
材質
プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール
寸法(mm)
本体/500×350×210、温調器/160×280×200
質量(kg)
本体/約19、温調器/約4
電源(V)
単相200(50/60Hz)
加熱方式
超高温シーズヒーター、直接加熱
温度調節
デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間
室温〜500℃/約50分