※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析用電子てんびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大秤量(g)120 注文コード28611644 品番AP124W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥307,000
この商品は最大秤量など6種類から選べます 他の種類を見る

HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

最大秤量(g)120 最小表示(mg)0.1 繰返し性0.1mg 直線性±0.2mg 寸法(mm)約212×367×345 計量皿寸法(Φmm)約Φ91 質量(kg)約7.0 電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28611644 AP124W 89596255 AP124W 分析天びん 島津理化 分析天びん 島津理化 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする