簡易ポータブル多項目水質計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611687 品番WQC-30
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。

測定範囲
pH(繰り返し性):0.00〜14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法
温度(繰り返し性):0.0〜50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体
濁度(繰り返し性):0.0〜80.0NTU(mg/L) 0〜800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0〜80.0NTU) ±8NTU以内(0〜800NTU)) 90°散乱光方式
導電率(繰り返し性):0.0〜10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法
塩分(繰り返し性):0.00〜4.00%(NaCl) 0.00〜40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))
寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476 質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400 電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 外部出力RS-232C出力 メモリー200データ 防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする