※振とう台・ホルダー・フラスコは付属していません。
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 振盪器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ラボシェイカー
マルチシェイカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28611793
品番
MMS-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
寸法(mm)
356×342×150
質量(kg)
約14
機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分〜999時間) 停電復帰
振幅(mm)
10〜40
設定表示
速度:デジタル設定/デジタル表示
振盪方式
往復
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
20〜250(振幅10〜30mm時)、20〜200(振幅10〜40mm時)
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)